Legrand - Art d'Arnould univers Epure variateur toutes lampes 2 fils sans N - acier satin - 67519

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de charge - universel
couleur - acier inoxydable (inox)
composition - mécanisme complet avec plaque
mode de pose - encastré
tension nominale (Un) - 240...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Art d'Arnould
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3233620675199
Réf. Sonepar
00012067519
Réf. Fournisseur
67519
Marque
Legrand
type de charge:
universel
couleur:
acier inoxydable (inox)
composition:
mécanisme complet avec plaque
mode de pose:
encastré
tension nominale (Un):
240...240 V
matériau:
métal
nombre de modules (construction modulaire):
2
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Non
commande auxiliaire possible:
Oui
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
fréquence:
47...63 Hz
tension de commande:
90...243 V
puissance nominale charge ohmique/résistive:
3...400 W
type de connexion:
borne à vis
section de conducteur:
2.5...2.5 mm²
largeur d'appareil:
80 mm
hauteur d'appareil:
80 mm
profondeur d'appareil:
51 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Variateur 2 fils sans neutre Art d'Arnould Permet la commande et la variation de tous types de lampes : - LEDs dimmables : 3W à 75W (et/ou 10 lampes maxi)- Fluocompactes dimmables : 3W à 75W (et/ou 10 lampes maxi)- Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique : 3VA à 400VA- Halogènes 230V : 3W à 400W- Incandescent : 3W à 400W- Tubes fluos avec ballast : 3VA à 200VA S'utilise : - en mode variation- en mode niveaux pré-réglés (0%, 33%, 66% et 100%)- en mode veilleuse (extinction progressive de la lampe pendant 1 heure) Univers Epure Acier satin Dimensions grand carrée 80x80mm - Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste
Les Atouts de la gamme:
Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.



