Legrand - ASI NIKY 1.5 KVA - FR -
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 0...0 V
puissance apparente de sortie - 1500 VA
hauteur - 239 mm
largeur - 147 mm
profondeur - 354 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970328076
Réf. Sonepar
00001032811
Réf. Fournisseur
310027
Réf. Commerciale
Legrand
tension d'entrée
0...0 V
puissance apparente de sortie
1500 VA
hauteur
239 mm
largeur
147 mm
profondeur
354 mm
poids
16 kg
possibilité de gestion du réseau
Non
technologie USV
interactif en ligne
type de construction
appareil indépendant
ASI NIKY - LINE INTERACTIVE - 1.5 KVA - FR -