Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Legrand - ASI NIKY 800 VA - FR -

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 0...0 V

  • puissance apparente de sortie - 800 VA

  • hauteur - 171 mm

  • largeur - 95 mm

  • profondeur - 349 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414970328151

Réf. Sonepar

00001032815

Réf. Fournisseur

310023

Réf. Commerciale

Legrand

tension d'entrée

0...0 V

puissance apparente de sortie

800 VA

hauteur

171 mm

largeur

95 mm

profondeur

349 mm

poids

7.5 kg

possibilité de gestion du réseau

Non

technologie USV

interactif en ligne

type de construction

appareil indépendant

Legrand - Onduleur Niky avec avec prise 2P+T + prise IEC - 800 VA