Legrand - Autotransformateur monophase IP55 - 0,75kVA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
tension primaire 1 - 400...400 V
tension secondaire 1 - 230...230 V
puissance apparente nominale - 750 VA
indice de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060422851
Réf. Sonepar
00001042285
Réf. Fournisseur
042285
Réf. Commerciale
Legrand
construit comme un transformateur de sécurité
Non
tension primaire 1
400...400 V
tension secondaire 1
230...230 V
puissance apparente nominale
750 VA
indice de protection (IP)
IP55
construit comme un transformateur d'isolement
Non
construit comme un auto-transformateur
Oui
classe de matériau isolant selon IEC 85
B
protégé contre les courts-circuits
Non
tension de court-circuit relative uk
5.1 %
largeur
207 mm
hauteur
100 mm
profondeur
122 mm
noyau annulaire
Non
adapté à un montage sur platine
Non
adapté à un montage sur rail
Non
Autotransformateur monophasé IP55 puissance 0,75kVA - 400V-230 V ou 230V-400 V par réversibilité compensée - conforme aux normes IEC EN 601558-2-13
Les Atouts de l'article:
Autotransformateur monophasé - IP55
- Puissance 0,75kVA- Borne primaire câble souple 4mm²- Borne secondaire câble souple 4mm²
400V-230V ou 230V-400V par réversibilité compensée jusqu'à 16kVA
Alimentation et utilisation ~
Conforme aux normes IEC EN 61558-2-13 jusqu'à 2 kVA et IEC 60076-11 au-delà
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables