Legrand - BAASL Sa Classe B pour alarme de type2a , type2b et type4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230...230 V
type de courant - AC
couleur de calotte - blanc
type de signal acoustique - tonalité intermittente
mode de pose - montage en saillie
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971596290
Réf. Sonepar
00001159629
Réf. Fournisseur
140531
Réf. Commerciale
Legrand
tension nominale (Un)
230...230 V
type de courant
AC
couleur de calotte
blanc
type de signal acoustique
tonalité intermittente
mode de pose
montage en saillie
consommation d'électricité
0.005 A
puissance
0.5 W
source lumineuse
LED
volume
96 dB
type de signal optique
lumière flash
type de générateur de signal acoustique
avertisseur
couleur du boîtier/corps
blanc
indice de protection (IP)
IP21
avec contact
Oui
fréquence du signal sonore
0.44...0.554 kHz
compatible selon EN 54-23
Non
volume de couverture
86.4 m³
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage au plafond
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Bloc autonome d'alarme sonore et lumineux satellite BAASL Sa Classe B pour alarme type2a , type2b et type4 - alimentation secourue 2 batteries Ni-Mh référence 040755 (fournies), autonomie 72h en veille et 5 minutes d'alarme - 230x165x62mm
Les Atouts de l'article:
Bloc autonome d'alarme sonore et lumineux satellite BAASL Sa Classe B - Classe II - IK07
Dimensions : Hauteur 230mm x Largeur 165mm x Profondeur 62mm - Alimentation : secourue par 2 batteries Ni-Mh réféference 040755 (fournies), autonomie 72h en veille et 5 minutes d'alarme
Equipé de : - un avertisseur sonore émettant le son normalisé d’évacuation générale NF S 32-001 (90 dB à 2m) - 1 diffuseur lumineux émettant un flash de couleur rouge de fréquence 1Hz - 1 switch permet de neutraliser le flash - 2 batteries NiMh 8,4V 200mAh - 1 diffuseur lumineux à flash de fréquence 1Hz, de 6m de portée si installé à 2,4m de hauteur
Signalisation :- 1 voyant vert renseignant sur l'alimentation- 1 voyant jaune signalant la présence du mode test, un défaut batterie ou tout autre défaut de fonctionnement
Conforme aux normes NF S 61-936, NF C 48-150 et certifié NF AEAS U6883 - Niveau sonore réglable de classe B (minimum 90dBA à 2m) ou classe A (75dBA à 2m) selon la norme NF S 32-001
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables