Legrand - BAASL Sa classe C pour alarme type2a , type2b et type4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume - 111 dB
fréquence du signal sonore - 440...554 Hz
tension nominale (Un) - 195...253 V
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP31
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970954459
Réf. Sonepar
00001095445
Réf. Fournisseur
140535
Réf. Commerciale
Legrand
volume
111 dB
fréquence du signal sonore
440...554 Hz
tension nominale (Un)
195...253 V
type de courant
AC
indice de protection (IP)
IP31
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau du boîtier/corps
plastique
consommation d'électricité
0.0049 A
radioguidé
Non
Bloc autonome d'alarme sonore satellite BAASL Sa classe C pour alarme type2a , type2b et type4 - alimentation secourue par 1 set batteries Ni-Mh référence 061098 (fournie), autonomie 72h en veille et 5 minutes d'alarme - 230x165x62mm
Les Atouts de l'article:
Bloc autonome d'alarme sonore satellite BAASL Sa classe C - Classe II - IK07
Dimensions : Hauteur 230mm x Largeur 165mm x Profondeur 62mm - Alimentation : secourue par 1 set batteries Ni-Mh référence 061098 (fournie), autonomie 72h en veille et 5 minutes d'alarme
Equipé de : - un avertisseur sonore de forte puissance émettant le son normalisé d’évacuation générale NF S 32-001 (105dB à 2m) - 1 diffuseur lumineux émettant un flash de couleur rouge de fréquence 1Hz - 1 switch permet de neutraliser le flash- 1 batterie NiMh 7,2V 2200mAh - 1 diffuseur lumineux à flash de fréquence 1Hz, de 6m de portée si installé à 2,4m de hauteur
Signalisation :- 1 voyant vert renseignant sur l'alimentation- 1 voyant jaune signalant la présence du mode test, un défaut batterie ou tout autre défaut de fonctionnement
Conforme aux normes NF S 61-936, NF C 48-150 et certifié NF AEAS - Niveau sonore réglable de classe C (minimum 105dBA à 2m) ou classe A (85dBA à 2m) selon la norme NF S 32-001
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables