En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

fin de vie
Legrand - BAES AMB LEDS 400LM CONNECTE

Legrand - BAES AMB LEDS 400LM CONNECTE

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • indice de protection (IP) - IP43

  • puissance du système - 4 W

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 336000 h

  • température de couleur - 5600...5700 K

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060625658

Réf. Sonepar

00001062795

Réf. Fournisseur

062565OLD

Réf. Commerciale

Legrand

flux lumineux utile

400 lm

indice de protection (IP)

IP43

puissance du système

4 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

336000 h

température de couleur

5600...5700 K

fonction

éclairage d'évacuation et d'ambiance

système de contrôle

auto-test automatique

mode de pose

en saillie et encastré

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

temps d'opération nominal

1...1 h

type de pictogramme

autre

visibilité du pictogramme

d’un seul côté

pictogramme inclus

Non

type de commutation

non permanent

avec interrupteur à distance

Non

alimentation de secours

autonome (batterie individuelle)

type de batterie

NiMh

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

douille

autre

nombre de têtes de luminaire

1

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

matériau de la verrine

plastique transparent

type de tension

AC

tension nominale (Un)

207...253 V

courant nominal de la LED à courant constant

5...6 mA

appareillage

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière

diffuseur

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

148000 h

classe de protection

II

protection contre l'incendie « D »

Non

flux lumineux en mode veille

3 lm

distance de visibilité du pictogramme

15 m

largeur

125 mm

hauteur/profondeur

45 mm

longueur

225 mm

largeur d'encastrement

160 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

55 mm

longueur d’encastrement

275 mm

nombre de pôles

4

section de conducteur

2.5 mm²

type de connexion

autre

Legrand - BAES d'ambiance saillie IP43 IK07 plastique SATI connecté pour ERP et ERT