Legrand - BAES ARCOR EVAC.NP SATI - 062541


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
flux lumineux utile - 45 lm
hauteur/profondeur d'encastrement - 90 mm
source lumineuse fournie - Oui
avec interrupteur à distance - Oui
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060625412
Réf. Sonepar
00001062541
Réf. Fournisseur
062541
Réf. Commerciale
Legrand
indice de protection (IP):
IP20
flux lumineux utile:
45 lm
hauteur/profondeur d'encastrement:
90 mm
source lumineuse fournie:
Oui
avec interrupteur à distance:
Oui
système de contrôle:
auto-test automatique
distance de visibilité du pictogramme:
15 m
mode de pose:
en saillie et encastré
classe de protection:
II
largeur:
79 mm
douille:
autre
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
largeur d'encastrement:
58 mm
type de pictogramme:
plaque en verre acrylique
visibilité du pictogramme:
uni/bilatéral
longueur:
324 mm
hauteur/profondeur:
111 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
source lumineuse:
lampe fluorescente
type de commutation:
non permanent
longueur d’encastrement:
275 mm
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de batterie:
NiCd
tension nominale (Un):
0...0 V