Legrand - BAES d'evacuation saillie LEDs 45lm 1h plastique-inox IP67 IK07 SATI Adressable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 45 lm
indice de protection (IP) - IP67
puissance du système - 0.5 W
température de couleur - 5600...5700 K
fonction - éclairage d'évacuation
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971404991
Réf. Sonepar
00001062629
Réf. Fournisseur
062629
Réf. Commerciale
Legrand
flux lumineux utile
45 lm
indice de protection (IP)
IP67
puissance du système
0.5 W
température de couleur
5600...5700 K
fonction
éclairage d'évacuation
système de contrôle
auto-test automatique
mode de pose
montage en saillie (mur)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
temps d'opération nominal
1...1 h
type de pictogramme
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
pictogramme inclus
Oui
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Non
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
NiMh
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
autre
nombre de têtes de luminaire
1
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
207...253 V
courant nominal de la LED à courant constant
2.8...3.5 mA
appareillage
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
protection contre l'incendie « D »
Non
flux lumineux en mode veille
3 lm
distance de visibilité du pictogramme
15 m
longueur
363 mm
diamètre externe
150 mm
nombre de pôles
4
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
raccordement à vis
BAES d'évacuation saillie étanche à LEDs 45 lumens 1 heure IP67 IK07 plastique/inox SATI Adressable avec fonction Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SATI
Les Atouts de l'article:
Supervisable et localisable sur plan avec le logiciel de supervision LVS2 ref:062602 et l'interface ref:062600.Supervisable sur la web application Legrand ERPconnecté
Flasques en acier inoxydable avec anti corrosion renforcé.
BAES d'évacuation à faible consommation (0,5W) avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour accélérer les évacuations secteur présent.
La passerelle de configuration ref:088240 et l'application Legrand Close Up permettent de: - Visualiser les paramètres du bloc - Régler l'heure des tests - Visualiser le défaut
Paramétrer le n° dans la file pour le fonctionnement en balisage des chemins d'évacuation
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables