Legrand - Barillet à clé type 1242 E - pour porte métal ou vitrée XL3 - avec 1 jeu 2 clés - 020293

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Barillet à clé type 1242 E - pour porte métal ou vitrée XL3 - avec 1 jeu 2 clés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fermeture - cylindre

  • finition de poignée - clé

  • manette - Non

  • verrouillage à cadenas - Non

  • serrure à espagnolette (fermeture trois points) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060202934

Réf. Sonepar

00001020293

Réf. Fournisseur

020293

Réf. Commerciale

Legrand

type de fermeture:

cylindre

finition de poignée:

clé

manette:

Non

verrouillage à cadenas:

Non

serrure à espagnolette (fermeture trois points):

Oui

Barillet à clé type 1242E pour porte vitrée ou métal XL³800 , XL³400 et XL³160 avec 1 jeu de 2 clés

Les Atouts de l'article:

Barillet à clé Type 1242E
Livré avec 1 jeu de 2 clés

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables