Legrand - Barillet a cle type455 - porte metal-vitree XL3800-XL3400-XL3160 - 1 Jeu 2 cles
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fermeture - cylindre
finition de poignée - clé
manette - Non
verrouillage à cadenas - Non
serrure à espagnolette (fermeture trois points) - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060202927
Réf. Sonepar
00001020292
Réf. Fournisseur
020292
Réf. Commerciale
Legrand
type de fermeture
cylindre
finition de poignée
clé
manette
Non
verrouillage à cadenas
Non
serrure à espagnolette (fermeture trois points)
Oui
Barillet à clé type 455 pour porte vitrée ou métal XL³800 , XL³400 et XL³160 avec 1 jeu de 2 clés
Les Atouts de l'article:
Barillet à clé Type 455
Livré avec 1 jeu de 2 clés
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables