Legrand - Barreau de blindage pour bloc jonc Viking 3 vis - 1entrée/1sortie - pas 5,8,6,10 - 037535

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • courant assigné In - 0 A

  • tension assignée (Ue) - 0 V

  • nombre de bornes reliées - 0

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060375355

Réf. Sonepar

00001037535

Réf. Fournisseur

037535

Marque

Legrand

modèle:

autre

courant assigné In:

0 A

tension assignée (Ue):

0 V

nombre de bornes reliées:

0

isolé:

Non

dimension de trame:

71.6 mm

mode de pose:

autre

couleur:

autre

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

Barrette de continuité de blindage pour bloc de jonction à vis Viking 3 avec 1 entrée 1 sortie pas 5mm à 10mm capacité : 1mm² - raccordement par clips 2,8x0,8mm ou par soudure

Les Atouts de l'article:

Barrette de continuité de blindage pour bloc de jonction Viking3 à vis Pour blocs vis 1 entrée/1 sortie pas de 5mm, 6mm, 8mm et 10mm Raccordement par clips 2,8x0,8mm ou par soudure Capacité : 1mm²

Les Atouts de la gamme:

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.