Legrand - BLOC 6RJ CAT5E FTP LCS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 6
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 6
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 5E
type de connexion - autre
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3245060335557
Réf. Sonepar
00001033555
Réf. Fournisseur
033555
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de jacks/coupleurs
6
adapté au nombre de jacks/coupleurs
6
type de connecteur
RJ45 8(8)
catégorie
5E
type de connexion
autre
blindé
Non
couleur
noir
numéro RAL
9005
mode de pose
autre
hauteur
43.8 mm
largeur
111.6 mm
profondeur
12.55 mm
Legrand - Bloc 6 connecteurs RJ45 - Cat.5e - FTP - pour panneau de brassage à équiper - LCS²