Legrand - Bloc autonome d'alarme lumineux manuel BAAL type Ma pour alarme de type 3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230...230 V
type de courant - AC
couleur de calotte - blanc
mode de pose - montage en saillie
consommation d'électricité - 0.005 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971596313
Réf. Sonepar
00001159631
Réf. Fournisseur
140544
Réf. Commerciale
Legrand
tension nominale (Un)
230...230 V
type de courant
AC
couleur de calotte
blanc
mode de pose
montage en saillie
consommation d'électricité
0.005 A
puissance
0.45 W
source lumineuse
LED
volume
0 dB
type de signal optique
lumière flash
couleur du boîtier/corps
blanc
indice de protection (IP)
IP31
avec contact
Oui
compatible selon EN 54-23
Non
volume de couverture
86.4 m³
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage au plafond
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Bloc autonome d'alarme lumineux manuel BAAL type Ma Classe II IK07 pour alarme de type 3 - alimentation 230V~ secourue par batteries Ni-Mh référence 040755 ou 040756 (fournies), autonomie de 12h en veille et de 5 min d'alarme - 230x165x57mm
Les Atouts de l'article:
Bloc autonome d'alarme lumineux manuel BAAL type Ma pour alarme de type 3 - Classe II - IK07
Dimensions : Hauteur 230mm x Largeur 165mm x Profondeur57mm - Alimentation 230V~ - 50Hz/60Hz secourue par batteries Ni-Mh références 040755 ou 040756 (fournies), assurant une autonomie de 12h en veille et de 5 minutes d'alarme
Equipement :- 1 boucle de commande pour déclencheurs manuels- 1 BUS inter BAAS- 1 entrée pour mise au repos du BAAS via une télécommande BAES référence 062520 en cas de coupure prolongée du secteur (l'utilisation de la télécommande connectée référence 062520, 062521 permet le diagnostic à distance de l'état de l'installation)- 1 contact auxiliaire NO/NF 2A sous 24V= ou 1A sous 48V= permet d'actionner la fermeture d'une porte coupe-feu ou de libérer une issue de secours…- 1 bouton poussoir au niveau 3 permet le passage en mode test : une fois le mode test enclenché, tout appui sur un déclencheur manuel lance le son d'évacuation pour quelques secondes (au lieu des 5 i, le mode test est déconnecté automatiquement au bout de 30 minutes- 2 batteries NiMh 8,4V 200mAh- 1 diffuseur lumineux à flash émettant un éclair de couleur rouge de fréquence 1Hz, de 6m de portée si installé à 2,4m de hauteur
Signalisation :- 1 voyant vert renseignant sur l'alimentation- 1 voyant rouge signalant l'état d'alarme- 1 voyant jaune signalant la présence du mode test, un défaut batterie ou tout autre défaut de fonctionnement- 1 voyant jaune signalant l'état de fonctionnement du BUS de communication
Conforme aux normes NF S 61-936, NF C 48-150, NF 468 et certifié NF AEAS , NFEnvironnement
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables