Legrand - Bloc autonome d'alarme sonore manuel BAAS typeMa
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
liaison radio - Non
nombre de groupes de signalisation - 1
alimentation de secours intégrée - Oui
convient pour un usage domotique - Non
interface externe - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970954473
Réf. Sonepar
00001095447
Réf. Fournisseur
140540
Réf. Commerciale
Legrand
liaison radio
Non
nombre de groupes de signalisation
1
alimentation de secours intégrée
Oui
convient pour un usage domotique
Non
interface externe
Oui
hauteur
230 mm
largeur
165 mm
profondeur
48 mm
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique
1
nombre de sorties pour générateur de signal optique
0
avec alimentation électrique
Oui
appeleur automatique intégré
Non
tension de fonctionnement
230 V
Bloc autonome d'alarme sonore manuel BAAS typeMa Classe II IK07 - alimentation 230V~ secourue par batteries Ni-Mh référence 040755 ou 040756 (fournies), assurant une autonomie de 12h en veille et de 5 min d'alarme - 230x165x48mm
Les Atouts de l'article:
Bloc autonome d'alarme sonore manuel - BAAS type Ma - Classe II - IK07
Dimensions : Hauteur 230mm x Largeur 165mm x Profondeur 48mm - Alimentation 230V~ - 50Hz/60Hz secourue par batteries Ni-Mh référence 040755 ou 040756 (fournies), assurant une autonomie de 12h en veille et de 5 min d'alarme
Equipement :- 1 boucle de commande pour déclencheurs manuels- 1 BUS inter BAAS- 1 entrée pour mise au repos du BAAS via une télécommande BAES référence 062520 en cas de coupure prolongée du secteur - 1 contact auxiliaire NO/NF 2A sous 24V= ou 1A sous 48V= permet d'actionner la fermeture d'une porte coupe-feu ou de libérer une issue de secours…- 1 bouton poussoir au niveau 3 permet le passage en mode test : une fois le mode test enclenché, tout appui sur un déclencheur manuel lance le son d'évacuation pour quelques secondes (au lieu des 5 minutes réglementaires afin d'éviter trop de nuisances dans un bâtiment en cours d'exploitation). La sortie du mode test se fait par un nouvel appui sur le bouton poussoir. En cas d'oubli, le mode test est déconnecté automatiquement au bout de 30 minutes- 1 batterie NiMh 8,4V 200mAh
Signalisation :- 1 voyant vert renseignant sur l'alimentation- 1 voyant rouge signalant l'état d'alarme- 1 voyant jaune signalant la présence du mode test, un défaut batterie ou tout autre défaut de fonctionnement- 1 voyant jaune signalant l'état de fonctionnement du BUS de communication
Conforme aux normes NF S 61-936, NF C 48-150, NF 468 et certifié NF AEAS , NFEnvironnement - Niveau sonore réglable de classe B (minimum 90dBA à 2m) ou classe A (75dBA à 2m) selon la norme NF S 32-001
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables