Legrand - Bloc autonome d'alarme sonore satellite BAASL SaMe pour type2a , type2b et type4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume - 96 dB
fréquence du signal sonore - 440...554 Hz
tension nominale (Un) - 195...253 V
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP31
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970954411
Réf. Sonepar
00001095441
Réf. Fournisseur
140533
Réf. Commerciale
Legrand
volume
96 dB
fréquence du signal sonore
440...554 Hz
tension nominale (Un)
195...253 V
type de courant
AC
indice de protection (IP)
IP31
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau du boîtier/corps
plastique
consommation d'électricité
0.005 A
radioguidé
Non
Bloc autonome d'alarme sonore satellite BAASL SaMe Classe II IK07 pour alarme type2a , type2b et type4 - alimentation secourue par 2 batteries Ni-Mh référence 040756 (fournies) autonomie 72h en veille et 5 minutes d'alarme - 230x165x57mm
Les Atouts de l'article:
Bloc autonome d'alarme sonore satellite BAASL SaMe - Classe II - IK07
Dimensions : Hauteur 230mm x Largeur 165mm x Profondeur 57mm - Alimentation : secourue par 2 batteries Ni-Mh référence 040756 (fournies) autonomie 72h en veille et 5 minutes d'alarme
Equipé d'un avertisseur sonore émettant le son normalisé d’évacuation générale NF S 32-001 (90 dB à 2m) ainsi qu’un message parlé soit français, soit bilingue français/anglais :- 1 switch permet de choisir un message en Français ou un message bilingue Français/Anglais- 1 switch permet de choisir la séquence du message selon qu’il s’agit d’une nouvelle installation ou d’une extension ou d’un changement de produit sur une ancienne installation dans le cadre de la maintenance- le message parlé peut être neutralisé par switch- le niveau sonore peut être abaissé à 70 dB à 2m autorisant ainsi l’installation du BAASL dans des sanitaires- Equipé d'un diffuseur lumineux émettant un flash de couleur rouge de fréquence 1Hz- 1 switch permet de neutraliser le flash- 2 batteries NiMh 8,4V 280mAh - 1 diffuseur lumineux à flash de fréquence 1Hz, de 6m de portée si installé à 2,4m de hauteur
Signalisation :- 1 voyant vert renseignant sur l'alimentation- 1 voyant jaune signalant la présence du mode test, un défaut batterie ou tout autre défaut de fonctionnement
Conforme aux normes NF S 61-936, NF C 48-150 et certifié NF AEAS - Niveau sonore réglable de classe B (minimum 90dBA à 2m) ou classe A (75dBA à 2m) selon la norme NF S 32-001
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables