Legrand - Bloc diff adapt DX3-à vis-4P- 400V~-mesure- 125 A - typeF - 30/3000mA - 7,5 M - 410659


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant nominal - 125 A
type de courant différentiel - F
tension nominale (Un) - 250...440 V
courant de défaut nominal - 0.03...3 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245064106597
Réf. Sonepar
00001410659
Réf. Fournisseur
410659
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles:
4
courant nominal:
125 A
type de courant différentiel:
F
tension nominale (Un):
250...440 V
courant de défaut nominal:
0.03...3 A
courant de défaut nominal ajustable:
Oui
temps de retard max.:
3000 ms
temps de retard ajustable:
Oui
fréquence:
50 Hz
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
6 kV
section de raccordement cable rigide:
1.5...70 mm²
section de raccordement cable souple:
1.5...50 mm²
immunisé contre déclenchements intempestifs:
Oui
avec dispositif de verrouillage:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
degré de pollution:
3
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C
Les Atouts de l'article:
Bloc différentiel adaptable DX³ tétrapolaire 400V~ avec centrale de mesure intégrée pour disjoncteur et inter-sectionneur à déclenchement DX³-IS 1,5 module/pôle
Intégration au système de supervision grâce à l'interface de communication référence 421075
Protection des départs: sortie basse par bornes à vis - Type Hpi: détecte les défauts à composante alternative et continue, immunité renforcée aux déclenchements intempestifs
Se monte à droite des disjoncteurs et inter-sectionneurs à déclenchement 100A et 125A - Conforme aux normes IEC 61009-1, EN 61009-1, IEC 60947-2 et EN 60947-2
Sensibilité 30mA à 3000mA - Intensité nominale 125A - 7,5 modules
Les Atouts de la gamme:
En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables