Legrand - Bloc diff adapt DX3-auto-2P-230-400V- 40A - typeAC 300 mA - disjoncteur 1 mod-P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
courant nominal - 40 A
type de courant différentiel - AC
tension nominale (Un) - 170...253 V
courant de défaut nominal - 0.3...0.3 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245064104197
Réf. Sonepar
00001410419
Réf. Fournisseur
410419
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles
2
courant nominal
40 A
type de courant différentiel
AC
tension nominale (Un)
170...253 V
courant de défaut nominal
0.3...0.3 A
courant de défaut nominal ajustable
Non
temps de retard max.
0 ms
temps de retard ajustable
Non
fréquence
50 Hz
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
section de raccordement cable rigide
1.5...35 mm²
section de raccordement cable souple
1.5...25 mm²
immunisé contre déclenchements intempestifs
Non
avec dispositif de verrouillage
Oui
indice de protection (IP)
IP20
degré de pollution
2
température ambiante en fonctionnement
-25...70 °C
Bloc différentiel adaptable DX³ avec sortie haute à bornes automatiques pour protection tête de groupe bipolaire 230V~ TypeAC 300mA 40A pour peigne HX³ optimisé universel monophasé compatible avec disjoncteur 1 module par pôle - 2 modules
Les Atouts de l'article:
Bloc différentiel adaptable DX³ bipolaire 230V~ pour disjoncteur 1 module/pôle
Protection tête de groupe : bornes automatiques en haut du produit et bornes à vis en bas du produit - Type AC : détecte les défauts à composantes alternative
Sensibilité 300mA - Intensité nominale 40A - 2 modules
Pour peigne HX³ optimisé universel unipolaire (phase ou neutre)
Se monte à droite des disjoncteurs - Conforme à la norme NF EN 61009-1
Les Atouts de la gamme:
En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables