fin de vie

Legrand - Bloc multiprise mobile avec interrupteur a voyant - 4x2P+T - 050077

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Bloc multiprise mobile avec interrupteur a voyant - 4x2P+T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • Avec dispositif on/off - Oui

  • protection contre les surtensions - Non

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060500771

Réf. Sonepar

00001050077

Réf. Fournisseur

050077

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de prises avec contact de terre:

0

Avec dispositif on/off:

Oui

protection contre les surtensions:

Non

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

autre

forme de boîtier:

autre

nombre de prises européennes:

0

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

4

nombre de prises pour appareils froids:

0

nombre de prises type Bipasso (Italie):

0

nombre de prises type P11 (Italie):

0

nombre de prises norme française (type E):

4

nombre de prises type NEMA:

0

interrupteur différentiel:

Non

filtre anti-parasite réseau:

Non

nombre d'autres prises de courant:

0

courant nominal:

16 A

section de conducteur:

1.5 mm²

avec couverture:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

longueur d'alimentation:

0 m

prise inclinée ou inclinable:

Oui

angle de l'insert central vrillé:

45°

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bloc multiprise avec bloc de prises rotatif 4 prises de courant 2P+T 16A 230V, interrupteur à voyant et range-cordon - à poser ou à fixer - à raccorder à un câble souple 3G 1,5mm² minimum

Les Atouts de l'article:

Bloc multiprise avec 4 prises de courant 2P+T franco-belge à câbler, 16A, 230V, 3680W
Avec interrupteur à voyant, manipulable à la main ou au pied, permettant de commander un maximum de 3 alimentations à découpage (appareils de type informatique par exemple) - Avec range-cordon
Interrupteur lumineux qui commande les prises - Livré sous blister avec Gencod
Matière ABS
A raccorder

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables