Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Legrand - BLOC OBTURATEUR LCS

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - autre

  • catégorie - autre

  • type de connexion - autre

  • couleur - noir

  • mode de pose - autre

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3245060335915

Réf. Sonepar

00001033591

Réf. Fournisseur

033591

Réf. Commerciale

Legrand

type de connecteur

autre

catégorie

autre

type de connexion

autre

couleur

noir

mode de pose

autre

hauteur

43.8 mm

largeur

111.6 mm

profondeur

12.55 mm

Legrand - Bloc obturateur noir pour panneau de brassage 19pouces LCS²