Legrand - Bloc puissance à plages Viking 3 - pour barre/cosse - M8 - pas 26 - 039031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 35...35 mm²
mode de pose - rail G
couleur - gris
largeur - 26 mm
courant assigné In - 125 A
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Viking 3
EAN
3245060390310
Réf. Sonepar
00001039031
Réf. Fournisseur
039031
Marque
Legrand
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
35...35 mm²
mode de pose:
rail G
couleur:
gris
largeur:
26 mm
courant assigné In:
125 A
tension assignée (Ue):
1000 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par boulon
section de raccordement cable rigide:
35...35 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par boulon
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
1
étages reliés à l'intérieur:
Non
matériau du corps isolant:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
température de fonctionnement:
-5...40 °C
hauteur:
56 mm
profondeur:
84 mm
plaque de fermeture requise:
Non
Les Atouts de l'article:
Bloc de jonction de puissance nu Viking3 plage (chantier) / plage (atelier) - Pas 26mm Pour barres cuivre ou cosses 70mm² maximum Cloison d'isolement et capot de protection à commander séparément Repérage par plaques repères Fixation par griffe métallique sur rail asymétrique EN 60715
Les Atouts de la gamme:
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.



