Legrand - Bloc test Osmoz raccordement à vis - 2 diodes 24V et 48V - 022951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d’accessoires électriques - bloc à diodes
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060229511
Réf. Sonepar
00001022951
Réf. Fournisseur
022951
Marque
Legrand
type d’accessoires électriques:
bloc à diodes
Bloc test complémentaire Osmoz 2 diodes raccordement à vis pour les 24 V et 48 V uniquement - IP20 - conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de l'article:
Bloc test Osmoz 2 diodes Bloc complémentaire pour les 24V et 48V uniquement IP20 Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Les Atouts de l'article:
Bloc test Osmoz 2 diodes Bloc complémentaire pour les 24V et 48V uniquement IP20 Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.



