Legrand - Bobine de rechange 24V pour mini-contacteurs CTX3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 20.4...26.4 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 20.4...26.4 V
type de tension d'actionnement - AC
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3414970409560
Réf. Sonepar
00001040956
Réf. Fournisseur
417170
Réf. Commerciale
Legrand
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
20.4...26.4 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
20.4...26.4 V
type de tension d'actionnement
AC
Bobine de rechange 24V~ pour maintenance de mini-contacteurs CTX³
Les Atouts de l'article:
Bobine de rechange
24V~
Pour mini-contacteurs CTX³
Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables