Legrand - Boite de derivation ronde D60mm, ep. 40mm - fermeture par enclipsage - gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
mode de pose - montage mural/au plafond
garnissage - sans
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3245060945138
Réf. Sonepar
00001094513
Réf. Fournisseur
094513
Réf. Commerciale
Legrand
forme
rond
mode de pose
montage mural/au plafond
garnissage
sans
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP55
pour diamètre du tube
20 mm
section de conducteur max.
20 mm²
entrée de l'arrière
Oui
profondeur
46 mm
diamètre
70 mm
connectable
Non
nombre d'entrées
6
type de traversée de boîtier
estampage
matériau
plastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
autre
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
encliqueté
plombable
Non
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
résistant aux intempéries
Oui
température d'utilisation
-25...45 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
Boîte de dérivation ronde Ø60mm hauteur 40mm 4 entrées par embouts - IP55 IK07 avec fermeture du couvercle fermeture par enclipsage - gris livré avec bouchons de protection des vis de fixation
Les Atouts de l'article:
Pour repiquage de circuit. Fermeture du couvercle par simple enclipsage manuel et ouverture à l’aide d’un tournevis pour assurer la sécurité des enfants. Entrée de câble facile. Étanchéité renforcée assurée : livrées avec bouchons de protection des vis de fixation. 4 embouts.
Boîte de dérivation
Gris
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables