Legrand - Boîte pavillonnaire carrée Eco Batibox- 200X200X80mm - 089311L

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Boîte pavillonnaire carrée Eco Batibox- 200X200X80mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - faux plafond

  • forme - rectangulaire

  • modèle - unique

  • profondeur intérieure - 80 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972954280

Réf. Sonepar

00001295428

Réf. Fournisseur

089311L

Marque

Legrand

mode de pose:

faux plafond

forme:

rectangulaire

modèle:

unique

profondeur intérieure:

80 mm

matériau:

plastique

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP40

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

260 mm

largeur:

230 mm

avec vis:

Non

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Non

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Oui

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

32 mm

pays de fabrication:

VIETNAM

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Non

nombre d'entrées:

24

nombre d'embouts fournis:

24

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

autre

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

fermeture à baïonnette

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Oui

nombre de pôles de la borne:

0

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

nombre de pattes de fixation non réglables du dispositif:

4

nombre de pattes de fixation réglables du dispositif:

0

avec cloison:

Non

Boîte pavillonnaire carrée grande capacité de la gamme Eco Batibox 200x200x80mm - étanche à l'air

Les Atouts de l'article:

Boîte pavillonaire Eco Batibox - Boîte grande capacité : 200 x 200 x 85 mmLa membrane peut être ouverte sans outil, par un simple geste. Etanchéité à l’air parfaite grâce à la flexibilité des membranes.Rapidité et simplicité d’installation grâce au guide de l’étrier et à la vis à empreinte mixte. Aussi, excellente tenue sur les cloisons creuses grâce à la surface d’appui des étriers et des collerettesUtilisation également en faux plafond et plancher technique - Autoextinguibilité 850°/30s - Constitué de 4 faces : - 2 faces avec : 7 x Ø16, 5 x Ø20 et 1 x Ø25 - 2 faces avec : 6 x Ø16, 3 x Ø20, 1 x Ø25 et 1 x Ø32Rigidité de la boîte à l'installationOuverture des membranes d'insertion des gaines facilitée par la languette détachableEntrées dédiées aux câbles de Ø4 à Ø9Vis à empreinte mixte pour simplifier la mise en œuvre

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes d'encastrement Eco Batibox répondent aux exigences de la RE2020. Elles améliorent la performance énergétique des bâtiments en limitant les flux d'air engendrés par l'infrastructure électrique et elles participent à la diminution du poids carbone d'une construction. Elles sont disponibles en version simple ou multipostes en profondeur 40 ou 50mm pour recevoir tous types d'appareillages et s'adapter à toutes les cloisons creuses. L'installation des boîtes multipostes peut se faire à l'horizontale ou à la verticale, et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. Une boîte pavillonnaire étanche permet aussi de compléter les réponses à vos besoins sur les chantiers.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand