Legrand - Boite pour combles et hourdis Batibox cloisons seches D140mm profondeur 100mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
forme - rond
couleur - jaune
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - autre
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3245060893804
Réf. Sonepar
00001089380
Réf. Fournisseur
089380
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
autre
forme
rond
couleur
jaune
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
autre
diamètre
140 mm
profondeur
100...100 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction
modèle
autre
longueur
0 mm
profondeur intérieure
0 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
0
avec vis
Non
pour diamètre du tube
autre
pour diamètre de câble
16...25 mm
verrouillage de tube
Non
entrée de l'arrière
Non
nombre d'entrées
23
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
encliqueté
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
section de conducteur max.
0 mm²
nombre de pôles de la borne
0
borne, position fixe
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Oui
Boîte pour combles et hourdis Batibox pour installation dans cloisons sèches Ø140mm profondeur 100mm avec couvercle hermétique anti-rongeurs et entrée anti-retour de tubes - fixation par vis, pointe ou agrafe
Les Atouts de l'article:
Boîte Batibox petite capacité pour combles et hourdis
Fixation par vis, pointe ou agrafe (4 points d'ancrage)
Entrées prédécoupées latérales ou à 45° sur couvercle Ø16mm, Ø20mm, Ø25mm (15 départs tubés possibles)
Dimensions : Ø140mm profondeur 100mm
Autoextinguibilité 850°/5 secondes
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables