Legrand - Boitier a presse-etoupe 2 postes horizontaux PG16 Plexo composable IP55 - gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal
matériau - plastique
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060696740
Réf. Sonepar
00001069674
Réf. Fournisseur
069674
Réf. Commerciale
Legrand
composition
boîtier apparent
nombre d'unités
2
sens de montage
horizontal
matériau
plastique
couleur
gris
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
Non
nombre de modules (construction modulaire)
2
forme
rectangulaire
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
transparent
Non
avec cadre de recouvrement
Non
avec entrée de câble
Oui
avec entrée de câble
Oui
avec insertion de raccord à écrou
Oui
résistant aux chocs
Oui
indice de protection (IP)
IP55
largeur d'appareil
151 mm
hauteur d'appareil
91 mm
profondeur d'appareil
53 mm
Boîtier 2 postes horizontaux à presse-étoupe PG16 pour montage en saillie de mécanisme Plexo composable IP55 IK07 finition gris
Les Atouts de l'article:
Boîtier à presse-étoupe Plexo composable - Gris
IP55 - IK07 - 2 postes horizontaux, 2 entrées (2 hauts)
PG16
Livré avec plaque pré-clippée - Clic sonore pour s'assurer que la plaque est bien clippée
Peut être équipé d'une borne de connexion Nylbloc auto, 2 conducteurs pour un éventuel repiquage
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables