Legrand - Borne de répartition pour appareil de tête 250A - 004868

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • type de connexion - visser

  • courant nominal - 250 A

  • mode de pose - vis

  • section de conducteur, entrée - 70...70 mm²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060048686

Réf. Sonepar

00001004868

Réf. Fournisseur

004868

Marque

Legrand

nombre de pôles:

1

type de connexion:

visser

courant nominal:

250 A

mode de pose:

vis

section de conducteur, entrée:

70...70 mm²

section de conducteur, sortie:

25...35 mm²

nombre de sorties:

6

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté pour câbles à brins fins sans embout:

Non

adapté pour câbles à brins extra fins:

Non

adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:

Non

protégé contre les contacts:

Oui

hauteur:

105 mm

largeur:

30 mm

profondeur:

60 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Borne de répartition pour appareil de tête 250A avec 4 départs 35mm² souple et 2 départs 25mm² souple pour DPX³250, DPX250 ou DPX-IS250 - Icc crête 36k - se monte directement dans la borne aval de l'appareil

Les Atouts de l'article:

Borne de répartition pour DPX³250, DPX250, DPX-IS2504 départs 35mm² souple et 2 départs 25mm² souple250AIcc crête : 36kA

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand