Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Legrand - Box Plexo 20 lots gris et 19 lots anthracite

Legrand - Box Plexo 20 lots gris et 19 lots anthracite

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interrupteur - va-et-vient

  • type de prise - broche de contact de protection

  • nombre de prises de courant - 117

  • type de commande - bascule/bouton

  • mode de pose - saillie

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414972318655

Réf. Sonepar

00001231865

Réf. Fournisseur

100100

Réf. Commerciale

Legrand

type d'interrupteur

va-et-vient

type de prise

broche de contact de protection

nombre de prises de courant

117

type de commande

bascule/bouton

mode de pose

saillie

sens de montage

horizontal et vertical

type de fixation

fixation avec vis

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

transparent

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP55

tension nominale

250 V

intensité admissible par la prise

16 A

protection contre les surtensions

Non

protection différentielle

Non

avec microfusible

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Module émetteur permettant de rendre une lecteur de badge standard compatible avec une installation Zigbee

Les Atouts de l'article:

Directement installé à l'intérieur de la boîte à l'arrière du lecteur de badge
Technologie Zigbee 3.0 et Green Power combinées incluant les fonctionnalités Proxy et Sink
Portée 150m en champ libre point à point

Les Atouts de la gamme:

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.