Legrand - Box standard Mosaic 120 prises et 60 va-et-vient - blanc - 300066


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interrupteur - va-et-vient
type de prise - autre
nombre de prises de courant - 240
type de commande - bascule/bouton
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971681385
Réf. Sonepar
00001168138
Réf. Fournisseur
300066
Réf. Commerciale
Legrand
type d'interrupteur:
va-et-vient
type de prise:
autre
nombre de prises de courant:
240
type de commande:
bascule/bouton
mode de pose:
encastré
avec éclairage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
tension nominale:
250 V
avec microfusible:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Blanc
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables