Legrand - Cadenas de sûreté - Ø6mm - longueur 50mm - 022797

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la serrure - acier
largeur de serrure - 38 mm
matériau de l'étrier - acier inoxydable
diamètre de l'étrier - 6 mm
modèle de disque - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060227975
Réf. Sonepar
00001022797
Réf. Fournisseur
022797
Marque
Legrand
matériau de la serrure:
acier
largeur de serrure:
38 mm
matériau de l'étrier:
acier inoxydable
diamètre de l'étrier:
6 mm
modèle de disque:
Non
hauteur de l'étrier:
50 mm
largeur d'étrier:
20 mm
avec serrure à combinaison:
Non
Les Atouts de l'article:
Cadenas de sécurité Ø6mm Longueur 50mm Livré avec 2 clés et étiquettes de condamnation





