Legrand - Cadre saillie 1 poste avec prise RJ45 pour moulure 12,5mm - 298906

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités d'appareil - 1
profondeur du câble pour plinthe - 0 mm
hauteur du câble pour plinthe - 12.5 mm
couleur - blanc
indice de protection contre les chocs (IK) - autre
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Les Apparents
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414970992666
Réf. Sonepar
00001099268
Réf. Fournisseur
298906
Marque
Legrand
nombre d'unités d'appareil:
1
profondeur du câble pour plinthe:
0 mm
hauteur du câble pour plinthe:
12.5 mm
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
garnissage:
connexion au réseau de données
sans halogène:
Oui
indice de protection (IP):
autre
type de montage appareil d'installation:
déjà équipé
matériau:
plastique
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL:
9003
décoration:
sans
température d'utilisation:
15...60 °C
Les Atouts de l'article:
RAL blanc 9004 Permet un débit de 100Mbp/s Prise blindée IP2XConforme norme ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA 568Compatible avec cordons RJ11, RJ12 ou RJ45 Support livré avec un embout et une platine pour séparation des courants Dimension : 73x84x24mm






