Legrand - Cadre saillie 1 poste avec prise RJ45 pour plinthe - 298926

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités d'appareil - 1
profondeur du câble pour plinthe - 80 mm
hauteur du câble pour plinthe - 20 mm
couleur - blanc
indice de protection contre les chocs (IK) - autre
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Les Apparents
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414970992994
Réf. Sonepar
00001099299
Réf. Fournisseur
298926
Marque
Legrand
nombre d'unités d'appareil:
1
profondeur du câble pour plinthe:
80 mm
hauteur du câble pour plinthe:
20 mm
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
garnissage:
connexion au réseau de données
sans halogène:
Oui
indice de protection (IP):
autre
type de montage appareil d'installation:
déjà équipé
matériau:
plastique
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL:
9003
décoration:
sans
température d'utilisation:
15...60 °C
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables






