Legrand - Cadre saillie 1 poste avec prise SAT pour moulure 12,5mm - 298905

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités d'appareil - 1
profondeur du câble pour plinthe - 0 mm
hauteur du câble pour plinthe - 12.5 mm
couleur - blanc
indice de protection contre les chocs (IK) - autre
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Les Apparents
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414970992635
Réf. Sonepar
00001099263
Réf. Fournisseur
298905
Marque
Legrand
nombre d'unités d'appareil:
1
profondeur du câble pour plinthe:
0 mm
hauteur du câble pour plinthe:
12.5 mm
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
garnissage:
raccordement d'antenne
sans halogène:
Oui
indice de protection (IP):
autre
type de montage appareil d'installation:
déjà équipé
matériau:
plastique
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL:
9003
décoration:
sans
température d'utilisation:
15...60 °C
Les Atouts de l'article:
RAL blanc 9003 Mécanisme IP 2X protégés contre les contacts directs- Prise étoile blindée Classe A, compatible 4 G Lte- Câble coaxial 17 VATC recommandé- Possibilité de visualiser la connexion à travers le mécanisme- Conformes au norme EN 50083 et à la Directive Européenne EM 50083-2- Faible atténuation inférieur à 1,5 dB- Connecteurs TV mâle et R femelle Ø9,5 mm, connecteur Sat type "F"- TV : 5-68 et 120 - 862 MHz inférieur à 1,5 dB. R : 87,5 - 108 MHz inférieur à 1,5 dB. Sat : 950 - 2400 MHz- Distribution des signaux TV et radio tous opérateurs selon exigences du code de la construction et de l'urbanisme R 111-14 réglementant les immeubles collectifs- Installation en étoile selon exigences de la norme NF C 15-100 et du guide UTE C 90483Prises simples - TV type "F" à visser Prise adaptée à la réception hertzienne TNT, satellite ou réseau câblé. Compatible avec télévision Ultra Haute Définition- Prise étoile blindées Classe A, compatible 4 G Lte- Câble coaxial 17 VATC recommandé- Possibilité de visualiser la connexion à travers le mécanisme- Conforme au norme EN 50083 et à la Directive Européenne EM 50083-2- Faible atténuation inférieur à 1,5 dB- Connecteurs TV mâle et R femelle Ø9,5 mm, connecteur Sat type "F"- TV : 5-68 et 120 - 862 MHz inférieur à 1,5 dB. R : 87,5 - 108 MHz inférieur à 1,5 dB. Sat : 950 - 2400 MHz- Distribution des signaux TV et radio tous opérateurs selon exigences du code de la construction et de l'urbanisme R 111-14 réglementant les immeubles collectifs- Installation en étoile selon exigences de la norme NF C 15-100 et du guide UTE C 90483Prises simples - TV étoile blindée Support livré avec un embout et une platine pour séparation des courants Dimension : 73x84x24mm






