Legrand - Cadre saillie 1 poste avec prise télévision pour moulure 16mm - 298914

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités d'appareil - 1

  • profondeur du câble pour plinthe - 40 mm

  • hauteur du câble pour plinthe - 16 mm

  • couleur - blanc

  • indice de protection contre les chocs (IK) - autre

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970992789

Réf. Sonepar

00001099279

Réf. Fournisseur

298914

Marque

Legrand

nombre d'unités d'appareil:

1

profondeur du câble pour plinthe:

40 mm

hauteur du câble pour plinthe:

16 mm

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

garnissage:

raccordement d'antenne

sans halogène:

Oui

indice de protection (IP):

autre

type de montage appareil d'installation:

déjà équipé

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL:

9003

décoration:

sans

température d'utilisation:

15...60 °C

Cadre saillie 1 poste équipé d'une prise télévision mâle Ø9,52mm pour montage horizontal ou vertical sur une moulure 40x16mm - blanc

Les Atouts de l'article:

RAL blanc 9003 Mécanisme IP 2X protégés contre les contacts directs- Prise étoile blindée Classe A, compatible 4 G Lte- Câble coaxial 17 VATC recommandé- Possibilité de visualiser la connexion à travers le mécanisme- Conformes au norme EN 50083 et à la Directive Européenne EM 50083-2- Faible atténuation inférieur à 1,5 dB- Connecteurs TV mâle et R femelle Ø9,5 mm, connecteur Sat type "F"- TV : 5-68 et 120 - 862 MHz inférieur à 1,5 dB. R : 87,5 - 108 MHz inférieur à 1,5 dB. Sat : 950 - 2400 MHz- Distribution des signaux TV et radio tous opérateurs selon exigences du code de la construction et de l'urbanisme R 111-14 réglementant les immeubles collectifs- Installation en étoile selon exigences de la norme NF C 15-100 et du guide UTE C 90483Prises simples - TV étoile blindée Prise adaptée à la réception hertzienne TNT, satellite ou réseau câblé. Compatible avec télévision Ultra Haute Définition- Prise étoile blindées Classe A, compatible 4 G Lte- Câble coaxial 17 VATC recommandé- Possibilité de visualiser la connexion à travers le mécanisme- Conforme au norme EN 50083 et à la Directive Européenne EM 50083-2- Faible atténuation inférieur à 1,5 dB- Connecteurs TV mâle et R femelle Ø9,5 mm, connecteur Sat type "F"- TV : 5-68 et 120 - 862 MHz inférieur à 1,5 dB. R : 87,5 - 108 MHz inférieur à 1,5 dB. Sat : 950 - 2400 MHz- Distribution des signaux TV et radio tous opérateurs selon exigences du code de la construction et de l'urbanisme R 111-14 réglementant les immeubles collectifs- Installation en étoile selon exigences de la norme NF C 15-100 et du guide UTE C 90483Prises simples - TV étoile blindée Support livré avec un embout et une platine pour séparation des courants Dimension : 73x84x24mm