Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Legrand - Cadre saillie 1 poste Niloe - finition Pur

Legrand - Cadre saillie 1 poste Niloe - finition Pur

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3245066647982

Réf. Sonepar

00001664798

Réf. Fournisseur

664798

Réf. Commerciale

Legrand

composition

boîtier apparent

nombre d'unités

1

sens de montage

horizontal et vertical

matériau

plastique

couleur

blanc

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires

Non

nombre de modules (construction modulaire)

1

forme

carré

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

numéro RAL (équivalent)

9003

transparent

Non

avec cadre de recouvrement

Non

avec entrée de câble

Oui

avec entrée de câble

Oui

avec insertion de raccord à écrou

Non

résistant aux chocs

Oui

indice de protection (IP)

IP2X

largeur d'appareil

88.5 mm

hauteur d'appareil

88.5 mm

profondeur d'appareil

40 mm

Cadre saillie 1 poste Niloé finition blanc Pur - idéal pour rénovation

Les Atouts de l'article:

Niloé - cadres saillie, accessoires
Cadres saillie- Utilisables indifféremment en horizontal ou vertical- Entrée DL PLUS 20 x 15,5 mm, 32 x 12,5 mm 40 x 20 mm et tube Ø20- Reçoivent les mécanismes composablesCadre saillie 1 poste - Dimensions : 88,5 x 88,5 mm- Hauteur 40 mm