Legrand - Cartouche industrielle à couteau typegG taille 00 - avec voyant - 160A - 016355


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - NH00
calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A
tension assignée CA - 500 V
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060163556
Réf. Sonepar
00001016355
Réf. Fournisseur
016355
Réf. Commerciale
Legrand
taille de fusible selon IEC 60269:
NH00
calibre/courant nominal assigné (In):
160 A
tension assignée CA:
500 V
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC/DC
tension de fonctionnement CC:
48 V
finition du voyant indicateur:
percuteur
pouvoir de coupure AC:
120 kA
pouvoir de coupure DC:
120 kA
Les Atouts de l'article:
Cartouche industrielle à couteaux type gG (gL) Avec voyant - Taille 00 Calibre 160A - Tension 500V Pouvoir de coupure 120000A Conforme aux normes NFC 60-200-2 et NF HD/IEC 60269-2 HPC (Haut Pouvoir de Coupure)