Legrand - Cartouche industrielle à couteau typegG taille 00 - avec voyant - 80A - 016340


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - NH00
calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A
tension assignée CA - 500 V
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060163402
Réf. Sonepar
00001016340
Réf. Fournisseur
016340
Réf. Commerciale
Legrand
taille de fusible selon IEC 60269:
NH00
calibre/courant nominal assigné (In):
80 A
tension assignée CA:
500 V
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC/DC
tension de fonctionnement CC:
48 V
finition du voyant indicateur:
percuteur
pouvoir de coupure AC:
120 kA
pouvoir de coupure DC:
120 kA
Les Atouts de l'article:
Avec voyant - Taille 00
Calibre 80A - Tension 500V
Cartouche industrielle à couteaux type gG (gL)
Conforme aux normes NFC 60-200-2 et NF HD/IEC 60269-2 HPC (Haut Pouvoir de Coupure)
Pouvoir de coupure 120000A
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables