Legrand - Cassette MPO compatible MTP Tres Haute Densite 8 brins LC OM4 Type A-C -50-125um
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OM4
type de raccordement avant - LC-Duplex
nombre de connecteurs avant - 8
type de raccordement arrière - MTP-F
nombre de connecteurs arrière - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971553217
Réf. Sonepar
00001155321
Réf. Fournisseur
032193
Réf. Commerciale
Legrand
catégorie
OM4
type de raccordement avant
LC-Duplex
nombre de connecteurs avant
8
type de raccordement arrière
MTP-F
nombre de connecteurs arrière
1
couleur
noir
croisé
Non
Cassette MPO compatible MTP Très Haute Densité 8 brins LC OM4 Type A/C pour installations multimodes 50/125μm - faible perte d'insertion 0,35dB - retrait des cassettes par l'avant et par l'arrière
Les Atouts de l'article:
Cassette MPO (compatible MTP) Très Haute Densité
8 brins LC - OM4 - Type A/C - Pour installation multimode (50μm/125μm)
Haute performance MPO - Faible perte d'insertion < 0,35dB
MTP est une marque déposée du US Conec Ltd
Coulissante dans châssis ci-dessus
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables