Legrand - Cassette - MTP multimode LCS3 - 12 LC OS2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
finition APC - Non
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970962317
Réf. Sonepar
00001096231
Réf. Fournisseur
032155
Réf. Commerciale
Legrand
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
12
type de fibre
monomode
classe de fibre
OS2
finition APC
Non
couleur
noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs
12
avec plaque frontale
Non
avec boîtier
Oui
avec pigtails
Non
type de connecteur externe
LC-Duplex
type de connecteur interne
MT/MPO
numéro RAL
9017
mode de pose
autre
hauteur
12 mm
largeur
96 mm
profondeur
129 mm
Cassette très haute densité MPO OS2 monomode (9/125 μm) compatible MTP pour tiroir optique LCS³ - 12 brins LC OS2 - Type A/C
Les Atouts de l'article:
Cassette très haute densité MTP (compatible MPO)
12 brins LC OS2 monomode (9μm/125μm) - Type A/C
Haute performance MPO - Faible perte d'insertion < 0,5dB
MTP est une marque déposée du US Conec Ltd
Coulissante dans châssis ci-dessus
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables