Legrand - Cavaliers Fixfor x 20 - pour cable meplat 2x1 mm2 - blister - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
adapté au diamètre - 2.4...3.4 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
double collier - Non
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3245060983895
Réf. Sonepar
00001098389
Réf. Fournisseur
098389
Réf. Commerciale
Legrand
forme
rectangulaire
adapté au diamètre
2.4...3.4 mm
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
double collier
Non
couleur
blanc
avec clou
Oui
longueur de clou
20 mm
diamètre du clou
1.8 mm
clou en acier trempé
Non
Lot de 20 cavaliers Fixfor fixe-câbles à pointer au mur, pour câble méplat 2x1mm², pointe longueur 20mm et Ø1,8mm - blanc, livré en blister
Les Atouts de l'article:
Pointe Ø : 1,8 mm. Pointe longueur : 20 mm. . . .
Cavalier fixe-câbles
Blanc
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables