Legrand - Cavaliers Multifix x 20 - souples - pour cable D14mm a D20 mm - blister - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
adapté au diamètre - 14...20 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
double collier - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060983833
Réf. Sonepar
00001098383
Réf. Fournisseur
098383
Réf. Commerciale
Legrand
forme
rond
adapté au diamètre
14...20 mm
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
double collier
Non
couleur
blanc
avec clou
Oui
longueur de clou
40 mm
diamètre du clou
2.5 mm
clou en acier trempé
Non
Lot de 20 cavaliers Multifix fixe-câbles à pointer au mur, pour câble Ø14mm à 20mm, pointe longueur 40mm et Ø2,5mm - blanc, livré en blister
Les Atouts de l'article:
Pour câble Ø : 14 à 20 mm. Pointe Ø : 2,5 mm. Pointe longueur : 40 mm. . .
Cavalier fixe-câbles
Blanc
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables