Legrand - Centralisateur de mise en securite incendie typeB IP30 IK07
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
liaison radio - Non
nombre de groupes de signalisation - 8
alimentation de secours intégrée - Non
convient pour un usage domotique - Non
interface externe - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060406509
Réf. Sonepar
00001040650
Réf. Fournisseur
040650
Réf. Commerciale
Legrand
liaison radio
Non
nombre de groupes de signalisation
8
alimentation de secours intégrée
Non
convient pour un usage domotique
Non
interface externe
Oui
hauteur
400 mm
largeur
300 mm
profondeur
110 mm
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique
1
nombre de sorties pour générateur de signal optique
1
avec alimentation électrique
Oui
appeleur automatique intégré
Non
tension de fonctionnement
230 V
Centralisateur de mise en sécurité incendie typeB Classe II IP30 IK07 - 2 à 8 lignes de détection conventionnelles avec 30 déclencheurs manuels par ligne maximum et 2 lignes de mise en sécurité à rupture de tension sans contrôle de position
Les Atouts de l'article:
Centralisateur de mise en sécurité incendie - Type B - Classe II - IP30 - IK07 - Secteur 230V~ - 50Hz/60Hz
Fonctions :- évacuation : Le tableau peut piloter 1 zone d'alarme- autre mise en sécurité : Le tableau est équipé de 2 lignes de mise en sécurité à commande manuelle fonctionnant à rupture de tension sans contrôle de position permettant, par exemple, de piloter simultanément l'ensemble des portes coupe-feu d'un bâtiment
Equipement :- 1 module 2 boucles de détection référence 040679 - Chaque boucle peut recevoir 30 déclencheurs manuels référence 138012, 138018 - Le tableau peut recevoir 3 modules boucles de détection supplémentaires référence 040679- 1 unité de gestion d'alarme (UGA) pouvant piloter 32 diffuseurs sonores ou lumineux référence 041507, 040580, 040581, 040584, 040585, 040586, 040587, 040596, 040598 et/ou 16 BAAS Sa ou référence 140530, 140533, 140534, 140535- 1 contact NO/NF par boucle 48V~/= - 0,5A- 1 contact NF d'alarme générale 48V~/= - 1A- 1 contact NF d'alarme restreinte 48V~/= - 1A- 1 commande de son continu
UGA gérant une zone d'alarme avec 1 ligne de diffuseurs d'évacuation non autonomes (jusqu'à 32) et une ligne de BAAS (jusqu'à 16)
Conforme aux normes NF S 61-934, NF S 61-935, NF S 61-936, et certifié NF SSI
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables