Legrand - CHARGEUR 1 MODULE 2 PRISES USB TYPE C 15W MAGNESIUM - 571693


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie max. - 3000 mA
mode de pose - encastré
couleur - aluminium
Nombre de ports USB-C - 2
modèle - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414972243216
Réf. Sonepar
00001224321
Réf. Fournisseur
571693
Marque
Legrand
courant de sortie max.:
3000 mA
mode de pose:
encastré
couleur:
aluminium
Nombre de ports USB-C:
2
modèle:
autre
tension de fonctionnement:
100...240 V
fréquence:
50...60 Hz
type de connexion:
borne à vis
largeur d'appareil:
22.5 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
41 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
traitement antibactérien:
Non
nombre de ports USB-A:
0
tension de sortie:
5...5 V
consommation d'énergie:
0.083 W