Legrand - CHARGEUR 2 MODULES 2 USB A+C 3A 15W ARTEOR CHAMPAGNE - 571077

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - CHARGEUR 2 MODULES 2 USB A+C 3A 15W ARTEOR CHAMPAGNE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie max. - 3000 mA

  • mode de pose - encastré

  • couleur - autre

  • Nombre de ports USB-C - 1

  • modèle - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971852020

Réf. Sonepar

00001185202

Réf. Fournisseur

571077

Marque

Legrand

courant de sortie max.:

3000 mA

mode de pose:

encastré

couleur:

autre

Nombre de ports USB-C:

1

modèle:

autre

tension de fonctionnement:

100...240 V

fréquence:

50...60 Hz

type de connexion:

borne à vis

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

42 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

traitement antibactérien:

Non

nombre de ports USB-A:

1

tension de sortie:

5...5 V

consommation d'énergie:

0.066 W

CHARGEUR 2 MODULES 2 USB A+C 3A 15W ARTEOR CHAMPAGNE Gamme Artéor Hors France vendue à l'internaltional