Legrand - Chargeur sans fil 15W rond diametre 80mm - Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
nombre de sorties - 0
mode de pose - encastré
couleur - blanc
type de chargeur USB - sans fil
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971941250
Réf. Sonepar
00001194125
Réf. Fournisseur
077642L
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
nombre de sorties
0
mode de pose
encastré
couleur
blanc
type de chargeur USB
sans fil
tension de fonctionnement
48...48 V
type de connexion
autre
largeur d'appareil
87 mm
hauteur d'appareil
87 mm
profondeur d'appareil
27 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
0 mm
adapté à la classe de protection (IP)
IP44
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
traitement antibactérien
Non
Chargeur sans fils - induction 15W encastré pour mobilier en plan horizontal diamètre 80mm IP44 IK08 finition blanc cerclage chromé avec revêtement anti-dérapant
Les Atouts de l'article:
15W QI couleur Blanc épaisseur < 1,5 mm, IP44 - IK8
Perçage diam 80 mm
Revetement anti dérapant
1 Entrée RJ45 / 1 Sortie RJ45
Vérouillage sous mobilier par écrou papillon
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables