Legrand - Chargeur sans fil induction 1A 5W semi encastré IP66 IK08 - couleur alu - 077599

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie max. - 1000 mA
mode de pose - support de module
couleur - autre
modèle - autre
tension de fonctionnement - 110...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414970863249
Réf. Sonepar
00001086324
Réf. Fournisseur
077599
Marque
Legrand
courant de sortie max.:
1000 mA
mode de pose:
support de module
couleur:
autre
modèle:
autre
tension de fonctionnement:
110...230 V
fréquence:
50...60 Hz
type de connexion:
borne à vis
largeur d'appareil:
76 mm
hauteur d'appareil:
76 mm
profondeur d'appareil:
71 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
adapté à la classe de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
traitement antibactérien:
Non
tension de sortie:
5...5 V
Les Atouts de l'article:
Chargeur sans fils - induction 5W Mosaic - IP66 IK08 version semi-encastré spécialement adapté aux établissements recevant du public, lieux de passage ou de transit, piscine, etc. Standard mondial QI adopté par l'automobile et les CHR (Café, Hôtel, Restaurant) - Ce standard équipe 100% des smartphones à induction Conforme au standard WPC QI 1.2.1 (Wireless Power Consortium) : technologie faible émission qui répond aux exigences de protection des personnes relatives aux champs électro-magnétiques (référentiel ICNIRP) Equipé de 2 antennes à induction 50x80mm garantissant un apairage rapide du smartphone Platine inclinée de 10° avec revêtement antidérapant pour sécurisation du terminal pendant la charge
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.


