Legrand - Châssis pivotant 19pouces 40U pour Altis haut 1800/2000mm largeur 800mm - 200kg - 048204


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm
matériau - métal
hauteur - 2000 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060482046
Réf. Sonepar
00001048204
Réf. Fournisseur
048204
Marque
Legrand
modèle:
cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
2000 mm
matériau:
métal
hauteur:
2000 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Châssis pivotant 19pouces 40U pour armoire Altis hauteur 1800mm ou 2000mm et largeur 800mm - tenue en charge 200kg - ouverture droite ou gauche angle 130° - profondeur réglable - livré avec accessoires de fixation - RAL7035
Les Atouts de l'article:
Châssis pivotant 19pouces avec perforation carrée 9,5mm x 9,5mm Pour armoire Altis : - hauteur 1800mm ou 2000mm- largeur 800mm Ouverture droite ou gauche - Angle d'ouverture 130° - Réglable en profondeur - Fermeture double barre RAL7035 Livré avec accessoires de fixation - Unité 40U
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Les Atouts de l'article:
Châssis pivotant 19pouces avec perforation carrée 9,5mm x 9,5mm Pour armoire Altis : - hauteur 1800mm ou 2000mm- largeur 800mm Ouverture droite ou gauche - Angle d'ouverture 130° - Réglable en profondeur - Fermeture double barre RAL7035 Livré avec accessoires de fixation - Unité 40U
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)