Legrand - Cintre grand rayon 90 IP44 D25mm et rayon 90mm - blanc RAL9010 antimicrobien
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
modèle - écartement
couleur - blanc
sans halogène - Non
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3414971494299
Réf. Sonepar
00012006143
Réf. Fournisseur
06143
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
modèle
écartement
couleur
blanc
sans halogène
Non
qualité du matériau
PVC
qualité du revêtement de surface
non revêtu
surface polie
Non
surface brossée
Non
diamètre
25 mm
avec manchon
Non
Cintre grand rayon 90° IP44 Ø25mm et rayon 90mm pour conduits rigides IRL3321 - ignifugé - blanc RAL9010 antimicrobien suivant les normes JIS Z 2801 et ISO 22196
Les Atouts de l'article:
Cintre grand rayon 90° IP44 - diamètre 25mm - rayon 90mm - blanc RAL9010 antimicrobien
Pour conduits rigides IRL3321
Ignifugé
Contient un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface - Antimicrobien suivant les normes JIS Z 2801 et ISO 22196
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables