Legrand - Collier Cliko a petit colisage D32mm - inox
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 32 mm
modèle - fermé
matériau - acier inoxydable
type de fixation - trou de vis
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
30 unité(s)
EAN
3414971495906
Réf. Sonepar
00012000473
Réf. Fournisseur
00473
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre nominal
32 mm
modèle
fermé
matériau
acier inoxydable
type de fixation
trou de vis
sans halogène
Oui
résistant aux UV
Non
qualité du matériau
acier inoxydable (V4A)
traitement de la surface
autre
adapté à la plage de protection contre l'incendie
Oui
revêtu de plastique
Non
Collier Cliko à petit colisage pour fixation conduit rigide MRL5557 Ø32mm sur mur - inox - système breveté avec couvercle à charnière
Les Atouts de l'article:
Collier Cliko à petit colisage
Pour conduit rigide MRL 5557 de diamètre 32mm - Inox
Repérage du diamètre sur le couvercle à charnière - Système breveté
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables